品番 : EA475AJ-815
品名 : 301x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
仕様
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | AB300-IVY |
|---|---|---|---|
| 結束径 | φ1.5~80.0mm | 全長 | 301mm |
| 幅 | 4.8mm | 厚み | 1.5mm |
| ループ引張強度 | 270N(27.53kgf) | 使用温度範囲 | -40~110℃ |
| カラー | アイボリー | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 100本 | ||
| 白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすく美観を損なわない耐候性カラータイ | |||
| 紫外線に強いだけでなく、耐熱性・耐摩耗性にも優れ、屋内・屋外問わずご使用いただけます。 | |||
| UL難燃グレード UL94V-2 | |||
| RoHS適合品 | |||
| ハロゲンフリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1116ページ | ||||
