品番 : EA475AJ-814
品名 : 251x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
仕様
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | AB250-IVY | 
|---|---|---|---|
| 結束径 | φ1.5~65.0mm | 全長 | 251mm | 
| 幅 | 4.8mm | 厚み | 1.5mm | 
| ループ引張強度 | 270N(27.53kgf) | 使用温度範囲 | -40~110℃ | 
| カラー | アイボリー | 材質 | ナイロン66 | 
| 入数 | 100本 | ||
| 白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすく美観を損なわない耐候性カラータイ | |||
| 紫外線に強いだけでなく、耐熱性・耐摩耗性にも優れ、屋内・屋外問わずご使用いただけます。 | |||
| UL難燃グレード UL94V-2 | |||
| RoHS適合品 | |||
| ハロゲンフリー | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 16 (2025/11/01 04:56現在) | ||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1160ページ | ||||
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            