品番 : EA475AJ-811
品名 : 100x2.5mm 結束バンド(耐候性/100本)
仕様
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | AB100-IVY |
|---|---|---|---|
| 結束径 | φ1.0~22.0mm | 全長 | 100mm |
| 幅 | 2.5mm | 厚み | 1.1mm |
| ループ引張強度 | 80N(8.16kgf) | 使用温度範囲 | -40~110℃ |
| 材質 | ナイロン66 | カラー | アイボリー |
| 入数 | 100本 | ||
| 白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすく美観を損なわない耐候性カラータイ | |||
| 紫外線に強いだけでなく、耐熱性・耐摩耗性にも優れ、屋内・屋外問わずご使用いただけます。 | |||
| UL難燃グレード UL94V-2 | |||
| RoHS適合品 | |||
| ハロゲンフリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/17 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1116ページ | ||||
