品番 : EA475AJ-816
品名 : 380x7.6mm 結束バンド(耐候性/50本)
仕様
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | AB350-IVY |
|---|---|---|---|
| 結束径 | φ3.0~100mm | 全長 | 380mm |
| 幅 | 7.6mm | 厚み | 1.8mm |
| ループ引張強度 | 535N(54.56kgf) | 使用温度範囲 | -40~110℃ |
| カラー | アイボリー | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 50本 | ||
| 白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすく美観を損なわない耐候性カラータイ | |||
| 紫外線に強いだけでなく、耐熱性・耐摩耗性にも優れ、屋内・屋外問わずご使用いただけます。 | |||
| UL難燃グレード UL94V-2 | |||
| RoHS適合品 | |||
| ハロゲンフリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/14 11:58現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1116ページ | ||||
