品番 : EA506AA-19DS
品名 : 648x440x406mm/96.0L 折畳コンテナ(OD/蓋付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | カラー | ODグリーン |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 容量 | 96.0L |
サイズ(外寸) | 649×439×406(H)mm | サイズ(内寸) | 599×406×395(H)mm |
折りたたみ時全高 | 78mm | ||
ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ | |||
保管に便利な取外しふたを標準セット | |||
積み重ね可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,850 円(税抜)/ 7,535 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/19 03:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA506AA-18DF : 657x446x 17mm/ 折畳コンテナ用ふた(OD色) |
セット商品 | EA506AA-19D : 648x440x406mm/96.0L 折畳コンテナ(OD色) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA5/EA506/EA506AA-19DS/EA506AA-19DS_IMG_WEB_OUT(02).jpg)