詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AF-41

品名 : φ76.0x 92mm/ 300ml ポリ容器(クリアー)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0396
容量 300ml 胴径 76㎜
高さ 92㎜ 内径 58mm
耐熱温度 約60℃ 材質 本体:塩ビ(PVC)
キャップ:ポリプロピレン(PP)
重量 42.3g 入数 1個
パッキン付き
ふたは、ねじ式
追加説明
カタログ価格

315 (税抜)/ 347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/30 12:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1539ページ
バリエーション一覧
EA508AF-41 φ76.0x 92mm/ 300ml ポリ容器(クリアー)
EA508AF-42 φ90.0x 120mm/ 500ml ポリ容器(クリアー)
EA508AF-43 φ96.0x 167mm/1000ml ポリ容器(クリアー)
EA508AF-41B φ76.0x 92mm/ 300ml ポリ容器(クリアー/10個)
EA508AF-42B φ90.0x 120mm/ 500ml ポリ容器(クリアー/10個)
EA508AF-43B φ96.0x 167mm/1000ml ポリ容器(クリアー/10個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • A:58㎜   W:76㎜   H:92㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top