詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AF-43B

品名 : φ96.0x 167mm/1000ml ポリ容器(クリアー/10個)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0398
容量 1000ml 胴径 96㎜
高さ 167㎜ 内径 72mm
耐熱温度 約60℃ 材質 本体:塩ビ(PVC)
キャップ:ポリプロピレン(PP)
重量 78.6g(1個あたり) 入数 10個
パッキン付き
ふたは、ねじ式
追加説明
カタログ価格

5,080 円(税抜)/ 5,588 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 19:12現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1539ページ
バリエーション一覧
EA508AF-41 φ76.0x 92mm/ 300ml ポリ容器(クリアー)
EA508AF-42 φ90.0x 120mm/ 500ml ポリ容器(クリアー)
EA508AF-43 φ96.0x 167mm/1000ml ポリ容器(クリアー)
EA508AF-41B φ76.0x 92mm/ 300ml ポリ容器(クリアー/10個)
EA508AF-43B φ96.0x 167mm/1000ml ポリ容器(クリアー/10個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • A:72㎜   W:96㎜   H:167㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top