品番 : EA508AF-43
品名 : φ96.0x 167mm/1000ml ポリ容器(クリアー)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0398 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1000ml | 胴径 | 96㎜ |
| 高さ | 167㎜ | 内径 | 72mm |
| 耐熱温度 | 約60℃ | 材質 | 本体:塩ビ(PVC) キャップ:ポリプロピレン(PP) |
| 重量 | 78.6g | 入数 | 1個 |
| パッキン付き | |||
| ふたは、ねじ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/26 07:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
