品番 : EA508AF-42
品名 : φ90.0x 120mm/ 500ml ポリ容器(クリアー)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0397 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 500ml | 胴径 | 90㎜ |
| 高さ | 120㎜ | 内径 | 72mm |
| 耐熱温度 | 約60℃ | 材質 | 本体:塩ビ(PVC) キャップ:ポリプロピレン(PP) |
| 重量 | 63.1g | 入数 | 1個 |
| パッキン付き | |||
| ふたは、ねじ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/26 07:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

