品番 : EA508AF-41B
品名 : φ76.0x 92mm/ 300ml ポリ容器(クリアー/10個)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0396 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 300ml | 胴径 | 76㎜ |
| 高さ | 92㎜ | 内径 | 58mm |
| 耐熱温度 | 約60℃ | 材質 | 本体:塩ビ(PVC) キャップ:ポリプロピレン(PP) |
| 重量 | 42.3g(1個あたり) | 入数 | 10個 |
| パッキン付き | |||
| ふたは、ねじ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/29 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10個
