品番 : EA508AJ-101
品名 : 100ml PET容器
仕様
| 容量(ml) | 100 | 胴径(mm) | 41 |
|---|---|---|---|
| 高さ(mm) | 111 | 入数 | 1個 |
| 材質 | 本体:PET 蓋:ポリプロピレン |
重量 | 15g |
| ふたはねじ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
175 円(税抜)/ 193 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/09/28 17:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
