詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AJ-116

品名 : 500ml PET容器(12個)

仕様

容量(ml) 500 胴径(mm) 64
高さ(mm) 201 入数 12個
材質 本体:PET
蓋:ポリプロピレン
重量 42g
ふたはねじ式
追加説明
カタログ価格

3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/09/28 17:21現在)

商品入数 12 販売単位 袋
カタログページ 1539ページ
バリエーション一覧
EA508AJ-101 100ml PET容器
EA508AJ-103 200ml PET容器
EA508AJ-105 400ml PET容器
EA508AJ-106 500ml PET容器
EA508AJ-111 100ml PET容器(12個)
EA508AJ-111A 100ml PET容器(12個)
EA508AJ-113 200ml PET容器(12個)
EA508AJ-115 400ml PET容器(12個)
EA508AJ-116 500ml PET容器(12個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top