詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AJ-105

品名 : 400ml PET容器

仕様

容量(ml) 400 胴径(mm) 60
高さ(mm) 184 入数 1個
材質 本体:PET
蓋:ポリプロピレン
重量 35g
ふたはねじ式
追加説明
カタログ価格

275 円(税抜)/ 303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/28 17:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1539ページ
バリエーション一覧
EA508AJ-101 100ml PET容器
EA508AJ-103 200ml PET容器
EA508AJ-105 400ml PET容器
EA508AJ-106 500ml PET容器
EA508AJ-111 100ml PET容器(12個)
EA508AJ-111A 100ml PET容器(12個)
EA508AJ-113 200ml PET容器(12個)
EA508AJ-115 400ml PET容器(12個)
EA508AJ-116 500ml PET容器(12個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top