品番 : EA508AJ-113
品名 : 200ml PET容器(12個)
仕様
| 容量(ml) | 200 | 胴径(mm) | 49 |
|---|---|---|---|
| 高さ(mm) | 145 | 入数 | 12個 |
| 材質 | 本体:PET 蓋:ポリプロピレン |
重量 | 22g |
| ふたはねじ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/28 16:21現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
