品番 : EA508AJ-111
品名 : 100ml PET容器(12個)
仕様
容量(ml) | 100 | 胴径(mm) | 41 |
---|---|---|---|
高さ(mm) | 111 | 入数 | 12個 |
材質 | 本体:PET 蓋:ポリプロピレン |
重量 | 15g |
ふたはねじ式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/05/17 07:55現在) |
||||
商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1610ページ |
拡大