品番 : EA508SB-171F
品名 : 68x105x 58mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
カタログ訂正
24/11/18 容量/サイズ高さの訂正。誤:0.25L/59(H)mm、正:0.3L/58(H)mm(9025 No.55,56)
仕様
仕様 | ふた付き | 容量(L) | 0.3 |
---|---|---|---|
外寸(mm) | 本体:68×105×58(H) ふた:77×116 |
トレー上部内寸(mm) | 98×62 |
トレー底部内寸(mm) | 83×46 | 深さ(mm) | 57 |
重量(g) | 本体:80 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
耐食性に優れた鋼材を使用しています。 | |||
RoHS2対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/15 03:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0623ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)