品番 : EA508SB-172F
品名 : 87x122x 59mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
仕様
| 仕様 | ふた付き | 容量(L) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 外寸(mm) | 本体:87×122×59(H) ふた:96×132 |
トレー上部内寸(mm) | 114×79 |
| トレー底部内寸(mm) | 96×61 | 深さ(mm) | 58 |
| 重量(g) | 本体:100 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 耐食性に優れた鋼材を使用しています。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 17:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0613ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※ふた付
