品番 : EA508SB-180F
品名 : 203x298x 83mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
仕様
仕様 | ふた付き | 容量(L) | 4 |
---|---|---|---|
外寸(mm) | 本体:203×298×83(H) ふた:214×308 |
トレー上部内寸(mm) | 285×190 |
トレー底部内寸(mm) | 262×170 | 深さ(mm) | 82 |
重量(g) | 本体:565 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
耐食性に優れた鋼材を使用しています。 | |||
RoHS2対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/15 03:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0623ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※ふた付