品番 : EA508SB-186F
品名 : 345x475x113mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
カタログ訂正
24/11/18 容量の訂正。誤:15.2L、正:16L(9025 No.55,56)
仕様
仕様 | ふた付き | 容量(L) | 16 |
---|---|---|---|
外寸(mm) | 本体:345×475×113(H) ふた:356×485 |
トレー上部内寸(mm) | 458×330 |
トレー底部内寸(mm) | 430×303 | 深さ(mm) | 112 |
重量(kg) | 本体:1.6 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
耐食性に優れた鋼材を使用しています。 | |||
RoHS2対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/15 03:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0623ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)