詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SB-173F

品名 : 106x137x 60mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)

仕様

仕様 ふた付き 容量(L) 0.65
外寸(mm) 本体:106×137×60(H)
ふた:116×147
トレー上部内寸(mm) 128×98
トレー底部内寸(mm) 111×80 深さ(mm) 59
重量(g) 本体:130 材質 ステンレス(SUS304)
耐食性に優れた鋼材を使用しています。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,710 (税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 08:22現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0613ページ
バリエーション一覧
EA508SB-171F 68x105x 58mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
EA508SB-172F 87x122x 59mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
EA508SB-173F 106x137x 60mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
EA508SB-174F 111x162x 67mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
EA508SB-177F 151x211x 77mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
EA508SB-179F 186x267x 82mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
EA508SB-180F 203x298x 83mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
EA508SB-182F 240x343x 89mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
EA508SB-184F 285x404x 95mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
EA508SB-186F 345x475x113mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
EA508SB-188F 397x557x153mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
EA508SB-189F 448x636x183mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
ウェブカタログ画像
※ふた付
  • ※ふた付
  • ふた:表面
  • ふた:裏面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top