品番 : EA508SC-151A
品名 : 105x105x104mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 取手無 | 容量 | 約1.1L |
|---|---|---|---|
| 内寸サイズ | 105×105×104(H)mm | 外寸サイズ | 111×111×105(H)mm |
| 底平面寸法 | 96×96mm | 板厚 | 0.6mm |
| 目盛表示 | 0.4/0.6/0.8L | 材質 | ステンレス(18-8) |
| ふた付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,670 円(税抜)/ 9,537 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 08:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
