品番 : EA508SC-154A
品名 : 150x150x149mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 取手無 | 容量 | 約3.1L |
|---|---|---|---|
| 内寸サイズ | 150×150×149(H)mm | 外寸サイズ | 157×157×150(H)mm |
| 底平面寸法 | 141×141mm | 板厚 | 0.7mm |
| 目盛表示 | 0.8/1.2/1.6/2.0/2.4L | 材質 | ステンレス(18-8) |
| ふた付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/27 09:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
