品番 : EA508SC-160A
品名 : 270x270x269mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 取手付き | 容量 | 約18L |
|---|---|---|---|
| 内寸サイズ | 270×270×269(H)mm | 外寸サイズ | 279×279×270(H)mm |
| 底平面寸法 | 257×257mm | 板厚 | 0.9mm |
| 目盛表示 | 4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0L | 取手から取手まで | 286mm |
| 材質 | ステンレス(18-8) | ||
| ふた付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,400 円(税抜)/ 45,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/21 19:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
