品番 : EA508SC-161B
品名 : 300x300x299mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 取手付き | 容量 | 約25L |
|---|---|---|---|
| 内寸サイズ | 300×300×299(H)mm | 外寸サイズ | 310×310×300(H)mm |
| 底平面寸法 | 288×288mm | 板厚 | 0.9mm |
| 目盛表示 | 6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0L | 取手から取手まで | 321mm |
| 材質 | ステンレス(18-8) | ||
| ふた付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,200 円(税抜)/ 56,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 14:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
