品番 : EA508SC-156A
品名 : 180x180x179mm ふた付深型ボックス(ステンレス製)
仕様
| 仕様 | 取手無 | 容量 | 約5.3L |
|---|---|---|---|
| 内寸サイズ | 180×180×179(H)mm | 外寸サイズ | 186×186×180(H)mm |
| 底平面寸法 | 168×168mm | 板厚 | 0.7mm |
| 目盛表示 | 1.0/2.0/3.0/4.0L | 材質 | ステンレス(18-8) |
| ふた付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,100 円(税抜)/ 18,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/21 19:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
