品番 : EA508SF-16
品名 : φ160x225mm 取手付深型タンク(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 4.5L | 内寸(mm) | φ160×225(H) |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 0.6mm | 材質 | 本体:SUS316 ふた:SUS304 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,660 円(税抜)/ 7,326 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/23 05:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0615ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
