品番 : EA508SF-20
品名 : φ200x280mm 取手付深型タンク(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 8.7L | 内寸(mm) | φ200×280(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:SUS316 ふた:SUS304 |
板厚 | 0.6mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,510 円(税抜)/ 10,461 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0615ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA508SF-18です
