詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SF-22

品名 : φ220x308mm 取手付深型タンク(ステンレス製)

仕様

容量 11L 内寸(mm) φ220×308(H)
材質 本体:SUS316
ふた:SUS304
板厚 0.7mm
追加説明
カタログ価格

13,300 (税抜)/ 14,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/08 21:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0615ページ
バリエーション一覧
EA508SF-16 φ160x225mm 取手付深型タンク(ステンレス製)
EA508SF-18 φ180x252mm 取手付深型タンク(ステンレス製)
EA508SF-20 φ200x280mm 取手付深型タンク(ステンレス製)
EA508SF-22 φ220x308mm 取手付深型タンク(ステンレス製)
EA508SF-24 φ240x336mm 取手付深型タンク(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA508SF-24です
  • ※画像はEA508SF-24です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top