品番 : EA508SF-24
品名 : φ240x336mm 取手付深型タンク(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 14.5L | 内寸(mm) | φ240×336(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:SUS316 ふた:SUS304 |
板厚 | 0.7mm |
| 追加説明 |
●厚み→0.6㎜ |
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 06:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0615ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
