詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SF-18

品名 : φ180x252mm 取手付深型タンク(ステンレス製)

仕様

容量 6.4L 内寸(mm) φ180×252(H)
材質 本体:SUS316
ふた:SUS304
板厚 0.6mm
追加説明 ●厚み→0.6㎜
カタログ価格

8,250 (税抜)/ 9,075 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 04:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0615ページ
バリエーション一覧
EA508SF-16 φ160x225mm 取手付深型タンク(ステンレス製)
EA508SF-18 φ180x252mm 取手付深型タンク(ステンレス製)
EA508SF-20 φ200x280mm 取手付深型タンク(ステンレス製)
EA508SF-22 φ220x308mm 取手付深型タンク(ステンレス製)
EA508SF-24 φ240x336mm 取手付深型タンク(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top