品番 : EA519AE-120W
品名 : 25x1200mm ワーキングバー
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | D-11 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 機械の修理・移動、錆付いたものを取る際に | 全長 | 1200mm |
| 先端幅 | 43mm | 軸径 | 25mm |
| 重量 | 4620g | 材質 | 機械構造用炭素鋼 |
| 両端に熱処理を施し、太型八角特殊鋼材使用しており、折れ曲がりに強い強力なテコです。 | |||
| 一体鍛造品で丈夫です。 | |||
| 重量物を起こしやすい形状になっています。 | |||
| テコ部は最適な角度が付いており、テコ作業が効率よくできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,260 円(税抜)/ 7,986 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/23 16:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0338ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519AE-90 22x 900mm ワーキングバー |
| EA519AE-120 22x1200mm ワーキングバー |
| EA519AE-120W 25x1200mm ワーキングバー |
| EA519AE-150 25x1500mm ワーキングバー |
| EA519AE-150W 32x1500mm ワーキングバー |
| EA519AE-180 1800mm ワーキングバー |
ウェブカタログ画像
拡大
