品番 : EA519AE-150
品名 : 1500mm ワーキングバー
仕様
| 材質 | 機械構造用炭素鋼 | 用途 | 機械の修理・移動、錆付いたものを取る時に使用して下さい。 |
|---|---|---|---|
| 一体鍛造品で丈夫です。 | |||
| 軸は8角タイプ | |||
| 全長 | 1500mm | 先端幅 | 43mm |
| 軸径 | 25mm | 重量 | 5.9kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,620 円(税抜)/ 9,482 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/12 22:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0343ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA519AE-90 22x 900mm ワーキングバー |
| EA519AE-120 1200mm ワーキングバー |
| EA519AE-120W 25x1200mm ワーキングバー |
| EA519AE-150 1500mm ワーキングバー |
| EA519AE-150W 1500mm ワーキングバー |
| EA519AE-180 1800mm ワーキングバー |
