詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519AE-150W

品名 : 1500mm ワーキングバー

仕様

材質 機械構造用炭素鋼 用途 機械の修理・移動、錆付いたものを取る時に使用して下さい。
一体鍛造品で丈夫です。
軸は8角タイプ
全長 1500mm 先端幅 48mm
軸径 32mm 重量 9.8kg
追加説明
カタログ価格

20,700 (税抜)/ 22,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/12 22:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0343ページ
バリエーション一覧
EA519AE-90 22x 900mm ワーキングバー
EA519AE-120 1200mm ワーキングバー
EA519AE-120W 25x1200mm ワーキングバー
EA519AE-150 1500mm ワーキングバー
EA519AE-150W 1500mm ワーキングバー
EA519AE-180 1800mm ワーキングバー
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top