詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519AE-90

品名 : 22x 900mm ワーキングバール

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 D-11
用途 機械の修理・移動、錆付いたものを取る際に 全長 900mm 
先端幅 35mm 軸径 22mm
重量 2680g 材質 機械構造用炭素鋼
両端に熱処理を施し、太型八角特殊鋼材使用しており、折れ曲がりに強い強力なテコです。
一体鍛造品で丈夫です。
重量物を起こしやすい形状になっています。
テコ部は最適な角度が付いており、テコ作業が効率よくできます。
追加説明
カタログ価格

5,030 円(税抜)/ 5,533 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 23:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0338ページ
バリエーション一覧
EA519AE-90 22x 900mm ワーキングバール
EA519AE-120 22x1200mm ワーキングバール
EA519AE-120W 25x1200mm ワーキングバール
EA519AE-150 25x1500mm ワーキングバール
EA519AE-150W 32x1500mm ワーキングバール
EA519AE-180 1800mm ワーキングバール
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top