品番 : EA519AE-180
品名 : 1800mm ワーキングバー
仕様
材質 | 機械構造用炭素鋼 | 用途 | 機械の修理・移動、錆付いたものを取る時に使用して下さい。 |
---|---|---|---|
一体鍛造品で丈夫です。 | |||
軸は8角タイプ | |||
全長 | 1800mm | 先端幅 | 48mm |
軸径 | 32mm | 重量 | 12.0kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 17:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0343ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA519AE-90 22x 900mm ワーキングバー |
EA519AE-120 1200mm ワーキングバー |
EA519AE-120W 25x1200mm ワーキングバー |
EA519AE-150 1500mm ワーキングバー |
EA519AE-150W 1500mm ワーキングバー |
EA519AE-180 1800mm ワーキングバー |