品番 : EA520AB-17
品名 : 650x440mm/150kg コンテナキャリー(OD色/75L用)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 積載均等耐荷重 | 150kg |
|---|---|---|---|
| 荷台サイズ | 650×440mm | 床高さ | 137mm |
| 材質 | 荷台:ポリプロピレン キャスター:ゴム |
車輪 | 自在×4 |
| 車輪径 | 75mm | 重量 | 3.33kg |
| 75Lコンテナ用OD色ドーリー | |||
| コンテナがぴったり収まるのでデッドスペースを作ることがありません。 | |||
| 別売の専用窓付きコンテナ(品番:EA506AA-23D)を段積みすることで「移動式収納棚」に! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 84 (2026/09/16 14:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1579ページ 1653ページ 2542ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA520AB-15 534x370mm/150kg コンテナキャリー(OD色/50L用) |
| EA520AB-17 650x440mm/150kg コンテナキャリー(OD色/75L用) |
ウェブカタログ画像
拡大
