品番 : EA526SL-100
品名 : 0-100mm/ 71mm シャコ万力
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | スチール | 口の開き(mm) | 0~100 |
---|---|---|---|
口の深さ(mm) | 71 | 重量(g) | 1300 |
サイズ | 190×120mm | ||
溶接、穴あけ、接着など、あらゆる固定作業に | |||
荷重(kgf) | 938.4 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 19:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0095ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA526SL-25 0- 25mm/ 28mm シャコ万力 |
EA526SL-50 0- 50mm/ 33mm シャコ万力 |
EA526SL-75 0- 75mm/ 51mm シャコ万力 |
EA526SL-100 0-100mm/ 71mm シャコ万力 |
EA526SL-150 0-150mm/ 83mm シャコ万力 |
EA526SL-200 0-200mm/ 99mm シャコ万力 |
拡大
※画像はEA526SL-75です。