品番 : EA526SL-25
品名 : 0- 25mm/ 28mm シャコ万力
仕様
材質 | スチール | 口の開き(mm) | 0~25 |
---|---|---|---|
口の深さ(mm) | 28 | 重量(g) | 100 |
サイズ | 70×50mm | 荷重(kgf) | 122.4 |
溶接、穴あけ、接着など、あらゆる固定作業に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/06/17 07:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0093ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA526SL-25 0- 25mm/ 28mm シャコ万力 |
EA526SL-50 0- 50mm/ 33mm シャコ万力 |
EA526SL-75 0- 75mm/ 51mm シャコ万力 |
EA526SL-100 0-100mm/ 71mm シャコ万力 |
EA526SL-150 0-150mm/ 83mm シャコ万力 |
EA526SL-200 0-200mm/ 99mm シャコ万力 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA526SL-75です。