品番 : EA536K-11
品名 : 110mm ニッパー(グリップ・ばね付/メッキ)
長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 7015110 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ3.0mm 中硬線:φ2.0mm 硬線:φ1.2mm |
全長 | 110mm |
| ヘッド | 幅:14.3mm 厚み:9mm 刃長:16mm |
重量 | 98g |
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | クロムメッキ |
| 材質 | 高品質バナジウム鋼 | 刃硬度 | 約61HRC |
| 様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー | |||
| 手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。 | |||
| 高級な素材と精密な加工で長い耐久性を実現 | |||
| 細い銅線は刃先でもシャープにカットできます。 | |||
| 斜めの刃(切断面:両方傘状) | |||
| バネ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,280 円(税抜)/ 6,908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/24 17:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0256ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
