品番 : EA536K-4A
品名 : 180mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 70 05 180 |
|---|---|---|---|
| ハンドル | コンフォート | 仕上げ | クロムメッキ |
| 全長 | 180mm | 重量 | 246g |
| 刃硬度 | HRC61 | 切断能力 | 軟線:4.0mm 中硬線:3.0mm 硬線:2.5mm |
| 材質 | 高品質バナジウム鋼 | ||
| 樹脂製グリップ | |||
| 様々な用途に使える、オールラウンドなニッパーです。 | |||
| 細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。 | |||
| 手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/24 17:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
