詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536K-1A

品名 : 125mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)

長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 70 05 125
全長 125mm 切断能力 軟線:3.0mm
中硬線:2.3mm
硬線:1.5mm
ハンドル コンフォート 仕上げ クロムメッキ
刃硬度 HRC61 材質 高品質バナジウム鋼
重量 119g
様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー
細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,540 (税抜)/ 6,094 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/06 10:27現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA536K-11 110mm ニッパー(グリップ・ばね付/メッキ)
EA536K-1 125mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)
EA536K-1A 125mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)
EA536K-2 140mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)
EA536K-3 160mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)
EA536K-3A 160mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)
EA536K-4 180mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)
EA536K-4A 180mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)
ウェブカタログ画像
  • 斜めの刃(切断面:両方傘状)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top