品番 : EA536K-2
品名 : 140mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)
長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 70 05 140 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:4.0mm 中硬線:2.5mm 硬線:1.8mm |
全長 | 140mm |
| 重量 | 154g | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | クロムメッキ | 刃硬度 | 約61HRC |
| 材質 | 高品質バナジウム鋼 | ||
| 様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー | |||
| 手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。 | |||
| 高級な素材と精密な加工で長い耐久性を実現 | |||
| 細い銅線は刃先でもシャープにカットできます。 | |||
| 樹脂製グリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,780 円(税抜)/ 6,358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 05:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0256ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
