詳細表示

このページのURL:

品番 : EA536K-3A

品名 : 160mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 70 05 160
切断能力 軟線:4.0mm
中硬線:3.0mm
硬線:2.0mm
全長 160mm
重量 205g 刃硬度 HRC61
ハンドル コンフォート 仕上げ クロムメッキ
様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー
手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。
細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。
人間工学に基づき握り心地が良く、力が入りやすい3種類の材質からなるハンドルです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,060 (税抜)/ 6,666 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/26 23:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0256ページ
バリエーション一覧
EA536K-11 110mm ニッパー(グリップ・ばね付/メッキ)
EA536K-1 125mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)
EA536K-1A 125mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)
EA536K-2 140mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)
EA536K-3 160mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)
EA536K-3A 160mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)
EA536K-4 180mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)
EA536K-4A 180mm 電工ニッパー(グリップ付/メッキ)
ウェブカタログ画像
  • 斜めの刃(切断面:両方傘状)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top