品番 : EA538MA-63
品名 : 1.25-5.0 [丸形]裸圧着端子(400個)
仕様
| 型式 | 1.25-5 | 電線抱合範囲 | 単線:0.57~1.44mm 撚線:0.25~1.65m㎡ AWG:22~16 |
|---|---|---|---|
| スタッド径 | 5.3mm | 全長 | 15.8mm |
| 剥き線長 | 6.4mm | 入数 | 400個 |
| 材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ) | ||
| ケース付き | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※絶縁ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,880 円(税抜)/ 3,168 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/08/26 23:16現在) |
||||
| 商品入数 | 400 | 販売単位 | PAK | ||
| カタログページ | 1172ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です。