詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538MA-65

品名 : 2.0 -4.0 [丸形]裸圧着端子(300個)

仕様

型式 2-4L 電線抱合範囲 単線:1.14~1.82mm
撚線:1.04~2.63m㎡
AWG:16~14
スタッド径 4.3mm 全長 16.5mm
剥き線長 6.4mm 入数 300個
材質 無酸素銅(電気すずメッキ)
ケース付き
RoHS対応品
※絶縁ではありません。
追加説明
カタログ価格

2,530 (税抜)/ 2,783 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/08/26 23:14現在)

商品入数 300 販売単位 PAK
カタログページ 1172ページ

代替品

EA538MA-3A
バリエーション一覧
EA538MA-61 1.25-3.5 [丸形]裸圧着端子(500個)
EA538MA-62 1.25-4.0 [丸形]裸圧着端子(450個)
EA538MA-63 1.25-5.0 [丸形]裸圧着端子(400個)
EA538MA-64 2.0 -3.5 [丸形]裸圧着端子(350個)
EA538MA-65 2.0 -4.0 [丸形]裸圧着端子(300個)
EA538MA-66 2.0 -5.0 [丸形]裸圧着端子(280個)
EA538MA-67 3.5 -4.0 [丸形]裸圧着端子(250個)
EA538MA-68 3.5 -5.0 [丸形]裸圧着端子(250個)
EA538MA-69 5.5 -4.0 [丸形]裸圧着端子(200個)
EA538MA-70 5.5 -5.0 [丸形]裸圧着端子(200個)
EA538MA-71 5.5 -6.0 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-72 8.0 -5.0 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-74 8.0 -8.0 [丸形]裸圧着端子(70個)
EA538MA-75 14 - 6.0 [丸形]裸圧着端子(70個)
EA538MA-76 14 - 8.0 [丸形]裸圧着端子(50個)
EA538MA-77 14 -10.0 [丸形]裸圧着端子(40個)
EA538MA-79 22 -10.0 [丸形]裸圧着端子(35個)
EA538MA-80 38 -10.0 [丸形]裸圧着端子(25個)
EA538MA-81 38 -12.0 [丸形]裸圧着端子(20個)
ウェブカタログ画像
入数:300個
※画像は代表画像です。
  • 入数:300個\n※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • d2 :4.3  W:8.5  F:7.4  L:16.5\nE:4.8  D:4.1  d1:2.3  T:0.8\n(単位:mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top