品番 : EA538MA-77
品名 : 14 -10.0 [丸形]裸圧着端子(40個)
仕様
型式 | 14-10 | 撚線 | 10.52~16.78m㎡ |
---|---|---|---|
入数は40個入りです。 | |||
ケース入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/05/01 09:38現在) |
||||
商品入数 | 40 | 販売単位 | PAK | ||
カタログページ | 1217ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)