品番 : EA538MA-72
品名 : 8.0 -5.0 [丸形]裸圧着端子(100個)
仕様
| 型式 | 8-5S | 電線抱合範囲 | 撚線:6.64~10.52m㎡ AWG:8 |
|---|---|---|---|
| スタッド径 | 5.3mm | 全長 | 23.4mm |
| 剥き線長 | 12mm | 入数 | 100個 |
| 材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ) | ||
| ケース付き | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※絶縁ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/26 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PAK | ||
| カタログページ | 1172ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です。