品番 : EA538MA-79
品名 : 22 -10.0 [丸形]裸圧着端子(35個)
仕様
| 型式 | 22-10 | 電線抱合範囲 | 撚線:16.78~26.66m㎡ AWG:4 |
|---|---|---|---|
| スタッド径 | 10.5mm | 全長 | 33.5mm |
| 剥き線長 | 16mm | 入数 | 35個 |
| 材質 | 無酸素銅(電気すずメッキ) | ||
| ケース付き | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※絶縁ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2026/10/07 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 35 | 販売単位 | PAK | ||
| カタログページ | 1172ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


※画像は代表画像です。