詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550MC-100

品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(精密用)

仕様

メーカー Wera 型番 ※ESCOオリジナルセット品
(+)ドライバー 先端×軸長
#00×60mm
#0×60mm
#1×80mm
(-)ドライバー 先端×軸径
1.8×0.3mm
2.0×0.4mm
2.5×0.4mm
工具袋 サイズ:345×210(H)mm
ポケット数:10
持ち運ぶ際の中身落下防止用フタ付き。
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,550 円(税抜)/ 7,205 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/06 20:28現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0507ページ
ウェブカタログ画像
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top