品番 : EA560WA-54
品名 : 6.5x150mm [-]ドライバー(slip STOP)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 110010 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 334 | 刃幅×刃厚(mm) | (-)6.5×1.2 |
| 軸長(mm) | 150 | ||
| ゴムグリップ | |||
| 先端滑り止め加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/17 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0532ページ | ||||
モデルチェンジ品画像
拡大
画像はEA560WA-55です
